Mitigeur Douche apparent Eurosmart Eurosmart Chromé

Main media

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Eurosmart 2021

Mélangeur/mitigeur de douche

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Non

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

autre

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.