Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Limiteur de température en option (08791)
Bauedge
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
position du drainage
avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface