Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Une émotion pure. Ce sont les émotions et pas seulement la raison et l‘analyse qui guident nos actions. Laissez-vous aller tout en gardant le contrôle. Ces formes organiques qui stimulent magnifiquement les sens vous aideront à atteindre cet objectif. La ligne Eurostyle a été conçue pour les personnes respectueuses de l‘environnement.Avec son allure élancée et sensuelle, son grand choix de hauteurs de becs, Eurostyle est aussi agréable à utiliser qu' à regarder. Son prix accessible ne signifie par pour autant moins de performances. Eurostyle est le produit idéal pour associer ergonomie et élégance dans votre salle de bains.
Eurostyle 2015
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
Couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface