Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 2000 Chromé GROHE 34463001
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
L'élégant design du Grohtherm 2000 est compatible avec tous les modèles de salle de bains. Vivez la beauté du XL Waterfall sur un mitigeur thermostatique apparent pour bain/douche. Profitez de la commodité de la tablette de douche GROHE EasyReach, avec son espace de rangement pour savon et shampooing facile à nettoyer. équipé de la fonction 100% GROHE CoolTouch®, le boîtier en métal du Grohtherm 2000 reste froid et sécurisé à tout moment. Grâce à GROHE TurboStat® vous profitez d'une eau à une température parfaite, quels que soient les fluctuations de débit et les changements de pression. Grohtherm 2000 est disponible en version apparente avec une tablette de rangement GROHE EasyReach et en version encastrée.
Grohtherm 2000
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
Couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface