Mitigeur thermostatique infrarouge douche Eurosmart Cosmo E Special Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique infrarouge douche Eurosmart Cosmopolitan E Special Chromé GROHE 36457000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Poignée ergonomique en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Eurosmart ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

C

entraxe

150 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.