Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AXOR Starck V Mitigeur de lavabo 2 trous 110 avec tirette et vidage, Laiton brossé
•comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
•ComfortZone: 110
•longueur du bec: 125 mm
•hauteur du bec: 106 mm
•variante de la poignée: poignée
•bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
•type de jet: jet laminaire
•raccordement EasyClick entre le corps et le bec avec fonction SafetyStop
•Le bec passe au lave-vaisselle
•matériau du bec: verre de cristal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 4 l/min
•cartouche céramique
•bonde à écoulement libre
•positionnement de la poignée à gauche ou à droite
•recommandé uniquement pour les particuliers
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
Axor starck v
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
embout du robinet
couleur d'accent
avec chaîne
avec raccordement GBS
entraxe
nombre de trous de robinetterie
protection contre les brûlures
avec bouchon de drainage
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
avec rosaces/ plaque de recouvrement
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
avec préfiltre
type de poignée
avec douchette latérale
type de commande électronique
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
avec bouchon de vidange
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
Classe de protection (IP)
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface