Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•montage mural
•Fixation adhésive, fixation par vis
•matériau: synthétique
•compatible avec boîtes à mouchoirs standard
•retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
•avec matériel de montage
•fixation encastrée
•distance de perçage: 200 mm
•diamètre du trou de perçage: 6 mm
•orientation du montage: montage horizontal ou vertical
Addstoris
pour voir vos prix et les stocks
Type d'accessoire/pièce détachée
Pièce détachée
Accessoire
Gamme
Multiple de vente
Code Douane