Bec mural pour baignoire Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Bec mural pour baignoire Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 13261000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bec pour robineterie sanitaire

traitement des surfaces

poli

avec commutation

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

couleur d'accent

sans

purge rotative

Non

avec rosace

Oui

avec commande fixe

Non

hauteur de montage totale

0 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

0 mm

embouchure orientable

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

profondeur de montage

0...0 mm

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

Matériau

laiton

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

projection

170 mm

extensible

Non

Traitement de surface

chromé

Type de pose

mur

forme

droit

Modèle type

moulé

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.