Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Facade pour mitigeur thermostatique Grohtherm Special Chromé GROHE 29096000
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Ailettes de poignée ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus
Grohtherm special
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
diamètre de la plaque de recouvrement
set de rallonges disponible
coupleurs verrouillables
blocage de température (38 °C)
avec œillets de fixation pour installation murale
température d’admission max.
profondeur de montage
matériau de la poignée
limitation de température
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec filtre
largeur de la plaque de recouvrement
avec vanne d'arrêt
hauteur de la plaque de recouvrement
thermostatique
classe de débit volumique
plage de réglage de la température d'eau chaude
Modèle type