Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Façade murale infrarouge sans mitigeur Euroeco Cosmopolitan E Chromé GROHE 36274000
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Corps en métal
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Euroeco cosmopolitan e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Temps de rinçage
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage totale
Avec autoverrouillage
Couleur de base
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Traitement de surface