Focus Mitigeur bidet, avec tirette et vidage, Chromé

Main media

hansgrohe Focus Mitigeur bidet, avec tirette et vidage, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
•longueur du bec: 126 mm
•hauteur du bec: 54 mm
•avec bec déverseur
•mousseur sur rotule avec pivot
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 7,2 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•matériau de la garniture de vidage: métal

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Focus

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bidet

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

poli

avec chaîne

Non

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

prise d'eau extensible avec douchette

Non

avec bouchon de drainage

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

0 mm

hauteur de montage totale

133 mm

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

126 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

type de poignée

à une poignée

type de garniture d'écoulement

autre

avec douchette latérale

Non

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

7.2 l/min

limite de température avec réglage ultérieur

Non

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

température d’admission max.

0 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.