hansgrohe Focus Mitigeur bidet C2 avec cartouche à 2 vitesses, avec tirette et vidage, Chromé
•comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
•longueur du bec: 126 mm
•hauteur du bec: 54 mm
•avec bec déverseur
•mousseur sur rotule avec pivot
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 8,3 l/min
•cartouche céramique à 2 vitesses
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•matériau de la garniture de vidage: métal
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
traitement des surfaces
avec chaîne
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
prise d'eau extensible avec douchette
avec bouchon de drainage
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
prise d'eau extensible avec Perlator
avec œillet de chaîne
hauteur de montage totale
finition basse pression
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
type de poignée
type de garniture d'écoulement
avec douchette latérale
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface