Focus Mitigeur de lavabo 70av poignée extra longue, av tirette et vidage chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 149 mm
  • couleur de base chrome

hansgrohe Focus Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
•ComfortZone: 70
•longueur du bec: 101 mm
•hauteur du bec: 53 mm
•gros caractères pour plus de clarté
•avec poignée extra longue
•variante de la poignée: poignée
•type de jet: jet laminaire
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•garniture de vidage à tirette incluse 1¼
•matériau de la garniture de vidage: métal
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Focus

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

homologation selon BBR/EKS

Non

traitement des surfaces

poli

programmation

manuel

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec chaîne

Non

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

protection contre les brûlures

Oui

avec bouchon de drainage

Oui

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

70 mm

hauteur de montage totale

149 mm

finition évacuation

autre

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

101 mm

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce (10)

avec autoverrouillage

Non

avec préfiltre

Non

type de poignée

à une poignée

avec douchette latérale

Non

type de garniture d'écoulement

valve à levier vertical

type de commande électronique

autre

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

avec bouchon de vidange

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

avec coupleurs

Non

Classe de protection (IP)

autre

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

autre

limitation de température

Oui

température d’admission max.

0 °C

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.