hansgrohe Focus Set bidette, bonde Push Open, Chromé
•comprenant: mitigeur de lavabo, douchette à main bidette, support de douchette à main, flexible de douche, garniture de vidage
•ComfortZone: 100
•longueur du bec: 119 mm
•hauteur du bec: 94 mm
•variante de la poignée: poignée
•type de jet: Jet Normal
•jet de douche
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5,7 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•garniture de vidage Push-Open 1 ¼
•matériau de la garniture de vidage: synthétique
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
embout du robinet
couleur d'accent
avec chaîne
avec raccordement GBS
entraxe
nombre de trous de robinetterie
protection contre les brûlures
avec bouchon de drainage
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
avec rosaces/ plaque de recouvrement
finition basse pression
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
avec préfiltre
type de poignée
avec douchette latérale
type de garniture d'écoulement
type de commande électronique
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
avec bouchon de vidange
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
Classe de protection (IP)
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface