Mitigeur Lavabo Bec extractible Taille M Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 228 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur Lavabo Bec extractible Taille M Eurosmart Chromé GROHE 23976003

 
 

Détails du produit

Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

embout du robinet

orifice à jet de mousse

matériau robinet

laiton

nombre de trous de robinetterie

1 trou

classe de débit volumique

sans

finition basse pression

Non

raccordement avance

conduite (broche)

hauteur de montage totale

228 mm

avec coupleurs

Non

Traitement de surface

chromé

saillie, écoulement

195 mm

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

traitement des surfaces

poli

type de purge

autre

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

107 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.