Mitigeur Lavabo Cartouche Ch3 Taille S Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 201 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur Lavabo Cartouche Ch3 Taille S Eurosmart Chromé GROHE 32926003

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Eurosmart 2021

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

95 mm

hauteur de montage totale

201 mm

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

169 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.