Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Cartouche Ch3 Vidage clic clac Taille M Cubeo Matt Black GROHE 1017572430
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Économies d'énergie grâce à l'ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Cubeo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
Couleur d'accent
type de purge
Classe de débit volumique
Entraxe
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition basse pression
Saillie, écoulement
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
Température d’admission max.