Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur Lavabo Hybride Taille M Eurosmart Chromé GROHE 23975003
Monotrou sur plage
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Temps de rinçage
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage totale
Avec autoverrouillage
Couleur de base
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Traitement de surface