Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur Lavabo Levier long Sécurité thermostatique Taille M Eurosmart Chromé GROHE 23985003
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Avec rosaces/ plaque de recouvrement
Finition basse pression
matériau robinet
Saillie, écoulement
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Avec coupleurs
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Température d’admission max.
Traitement de surface