Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Chromé GROHE 36412000
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Brise-jet laminaire
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Eurosmart ce
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
temps de rinçage
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
hauteur de montage totale
avec autoverrouillage
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
Traitement de surface