Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Eurodisc Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille M Eurodisc Cosmopolitan Chromé GROHE 19573002

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré :  à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

Les robinetteries Eurodisc Cosmopolitan se démarquent grâce à leur style inimitable et au grand choix de modèles, tous dotés du label de qualité « fabriqué en Allemagne ». Cette collection vous offre une infinité de possibilités pour créer votre salle de bains personnalisée. Les lignes douces du mitigeur lavabo permettent de vous laver les mains sans éclaboussures. Les détails élégants et les éléments techniques sophistiqués sont également disponibles pour la douche et la baignoire. robinets à levier unique, système de douche complet ou mitigeur de bain mural ne sont que quelques exemples. Eurodisc Cosmopolitan transforme votre salle de bains en une confortable pièce à vivre. La collection est naturellement équipée de deux technologies GROHE innovantes : GROHE SilkMove®, pour une manipulation fluide et précise, et GROHE StarLight®, pour une finition chromée irréprochable.

Eurodisc cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurodisc cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

avec commutation

Non

classe de débit volumique

A

avec robinetterie de douche

Non

set de rallonges disponible

Oui

saillie, écoulement

171 mm

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

avec évacuation

Oui

nombre de raccordements sortants

1

set de finition traitement des surfaces

poli

kit de finition protection des surfaces

chromé

kit de finition matériaux

laiton

adapté aux cuisines

Non

adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)

Oui

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Oui

adapté aux douches

Non

adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

adapté aux baignoires (encastrement mural)

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13 l/min

profondeur de montage

0...0 mm

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

Modèle type

à poser en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.