Mitigeur monocommande Lavabo Taille M BauEdge Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 198 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille M BauEdge Chromé GROHE 23759000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température intégré
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Bauedge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauedge

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

108 mm

hauteur de montage totale

198 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

107 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.