Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 2339800E
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Économies d'énergie grâce à l'ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.
Eurosmart cosmopolitan
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
type de purge
Classe de débit volumique
Entraxe
Nombre de trous de robinetterie
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Avec rosaces/ plaque de recouvrement
Finition basse pression
matériau robinet
Saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Avec coupleurs
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Température d’admission max.
Traitement de surface