Mitigeur pour lavabo VODA. NF C3 chromé - vidage clic-clac ABS NF

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 130 mm
  • couleur de base chrome
ICON

Mitigeur pour lavabo VODA. NF C3 économie d'eau et d'énergie. Embase métal. Flexibles pré-montés. Vidage clic-clac ABS NF. Chromé

 
 

Détails du produit

Voda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Voda

Robinetterie de lavabo

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

68 mm

hauteur de montage totale

130 mm

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

105 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.