Mitigeur pour vasque à poser Taille XL Eurosmart Chromé GROHE 23971003
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
matériau robinet
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
température d’admission max.
Traitement de surface
saillie, écoulement
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
raccordement avance