Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan E Chromé GROHE 36327002
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Eurosmart cosmopolitan e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Temps de rinçage
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage totale
Avec autoverrouillage
Couleur de base
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Traitement de surface