Mousseur - Pièce détachée pour robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage externe
M 18.5 x 1
Aérateur classe PCA
5.7 l/min
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

autre

capacité d'écoulement

5 l/min

limiteur de flux

Oui

version avec axe

Non

ajustable

Non

système d'anticalcaire

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

Info produit

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.