Mousseur - Pièce détachée pour robinetterie

Main media

Détails du produit

13.5 l/min and 34.8 - 37.8 l/min at 3 bar
Procédé anti-calcaire SpeedClean
intégré
Avec clé de démontage

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

autre

capacité d'écoulement

37.8 l/min

limiteur de flux

Non

version avec axe

Non

ajustable

Non

système d'anticalcaire

Oui

raccordement

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.