Mousseur Chromé - Pièce détachée robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage externe
M 24 x 1
Débit classe B
25 l/min à 3 bar
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

capacité d'écoulement

25.2 l/min

diamètre nominal

M24x1.0

limiteur de flux

Non

version avec axe

Non

système d'anticalcaire

Non

ajustable

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.