Mousseur Supersteel - Pièce détachée robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage interne
M 22 x 1
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Lisseur d'eau chaude pour GROHE Red
GROHE Finition Longue Durée
Filetage intérieur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

M22x1,0

capacité d'écoulement

9 l/min

limiteur de flux

Non

ajustable

Non

version avec axe

Non

système d'anticalcaire

Non

raccordement

filetage femelle, métrique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.