Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Robinet monofluide lave-mains Taille XS Eurocube Chromé GROHE 23137000
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm
La gamme Eurocube de GROHE a été pensée pour les amoureux des lignes modernes et épurées, à la recherche d'une véritable identité pour leur cuisine ou leur salle de bains. Grâce à son design primé et au savoir-faire allemand de l'entreprise en matière d'ingénierie, GROHE Eurocube apporte une touche de cubisme à vos robinets de cuisine, de salle de bains, douches et accessoires. Affirmez votre style avec la gamme GROHE Eurocube.
Eurocube
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
Classe de débit volumique
avec rosaces
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
matériau robinet
Saillie, écoulement
Dimension de raccordement alimentation
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose