Robinet lavabo Infrarouge monofluide Europlus E Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 149 mm
  • couleur de base chrome

Robinet lavabo Infrarouge monofluide Europlus E Chromé GROHE 36208001

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Europlus e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Europlus e

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

149 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.