Robinet monofluide lavabo Costa L Chromé

Main media

Détails du produit

Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Vous allez pouvoir profiter de la gamme Grohe Costa pendant des années. Les poignées en métal ergonomiques ne sont pas seulement agréables au toucher, leurs pièces durables assurent également une utilisation précise. L'utilisation de matériaux d'excellente qualité et de technologies sophistiquées a permis à Costa de remporter le label de qualité « durabilité ». La technologie GROHE Brillance Longue durée garantit une finition chromée brillante. Enfin, le grand nombre de modèles de la gamme Costa simplifie la conception de votre salle de bains personnalisée.

Costa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Gamme

Costa

Robinetterie de toilette

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

A

avec rosaces

Oui

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

39 mm

hauteur de montage totale

93 mm

finition évacuation

fixé

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

80 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13 l/min

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.