Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan T Chromé GROHE 36318000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
2 flexibles de connexion souple
Filtres intégrés
L'Eurosmart Cosmopolitan T se caractérise par son design élégant en forme de “trou de serrure" qui s'intégrera parfaitement dans les sanitaires très exigeants d'un point de vue architectural. Ses dimensions raisonnables, son corps élancé et la transition fluide vers le bec font de cette robinetterie à temporisée une alternative particulièrement économique aux mitigeurs monocommande. L'écoulement de l'eau s'arrête en effet automatiquement au bout du temps prédéfini. Cette solution est en outre très hygiénique. Il n'est ainsi pas nécessaire de retoucher la robinetterie après s'être lavé les mains. Esthétique agréable avec son design en forme ovale “trou de serrure", parfaite pour les exigences architecturales élevées. Technique fiable conçue pour offrir un confort d'utilisation de manière durable. Forme facile à nettoyer, conception monobloc entre le corps et le bec. Idéal pour tous les lavabos et installations de douche dans les installations sanitaires publiques.
Eurosmart cosmopolitan t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Temps de rinçage
Temps de rinçage ajustable
Degré de brillance
Embout du robinet
Classe de débit volumique
coupleurs verrouillables
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
Avec rosaces/ plaque de recouvrement
Saillie, écoulement
avec évacuation
Dimension de raccordement alimentation
Traitement de surface
Type de pose
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Avec coupleurs
avec filtre
Couleur de base
Raccordement avance
commande