Vernis Blend Robinet lave mains 70 eau froide sans tirette ni vidage, Chromé

Main media

hansgrohe Vernis Blend Robinet de lave mains 70 eau froide sans tirette ni vidage, Chromé

 
 

Détails du produit

•ComfortZone: 70
•longueur du bec: 93 mm
•hauteur du bec: 59 mm
•variante de la poignée: poignée
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
•mécanisme céramique 90°
•alimentation en eau froide uniquement
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Vernis blend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Vernis blend

Robinetterie de toilette

traitement des surfaces

poli

programmation

manuel

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

sans

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

70 mm

hauteur de montage totale

109 mm

finition évacuation

fixé

saillie, écoulement

93 mm

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

type de commande électronique

autre

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

Classe de protection (IP)

autre

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

autre

température d’admission max.

0 °C

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.