Abattant Estérel Optimum

Main media

Détails du produit

Thermodur; Fermeture ralentie
(silence, sécurité, hygiène); Déclipsable; Fixation par le dessus : facilité d'installation; 2 cales de maintien réglables à l'avant du siège :
pas de déplacement latéral; Siège ergonomique : pour plus de confort; Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes; Inrayable; Antibactérien; Blanc; 2,1 kg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau des lames de charnière

acier inoxydable

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Oui

amovible pour nettoyage

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

traitement antibactérien

Oui

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec motif

Non

avec couverture

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.