Abattant Estérel Premium

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, bactéricide, blanc, 2,3 kg. Dimensions L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fi xation de 80 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

amovible pour nettoyage

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

traitement antibactérien

Oui

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec motif

Non

Couleur

blanc

matériau des lames de charnière

acier inoxydable

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Oui

avec couverture

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.