Abattant ORLY 2 blanc avec charnières inox polypropylène 1,25kg

Main media
ICON

Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.

 
 

Détails du produit

Son excellent rapport qualité prix permet de réaliser des installations économiques de qualité grâce à son design entièrement recouvrant. Équipé de patins souples surmoulés et inarrachables, il permet une hygiène optimale grâce à l'absence de recoins. La visserie en acier bichromaté zingué est équipée d'écrous rapides. Il est réalisé en polypropylène incassable. Teinté dans la masse, son poids est de 1,250 kg. Il est adaptable à toutes les cuvettes normalisées.
L'abattant Orly 2 est disponible en blanc et 6 coloris et deux types de charnières (dormant ou charnière inox) pour répondre à tout type d'installation.

Orly 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

fixation du pied de charnière au siège avec

autre

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Non

entraxe filetage à vis

155...155 mm

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Non

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Orly 2

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.