Abattant Provence Premium

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC forme droite en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,8 kg.
Dimensions L 425 mm et l 355 mm, angle d'ouverture 110°.
À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 105 à 205 mm.
Abattant déclipsable à fermeture ralentie. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau siège/ couvercle

thermodurci

amovible pour nettoyage

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

traitement antibactérien

Oui

avec motif

Non

avec couverture

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.