Abattant ROCK polypropylène. Vendu en sachet

Main media
ICON

Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.

 
 

Détails du produit

Avec l'abattant Rock, c'est priorité au budget tout en conservant esthétique et solidité. Il permet une bonne hygiène grâce à une absence de recoins.
Il est équipé de visserie plastique avec écrous rapides. Réalisé en matière polypropylène incassable, il est teinté dans la masse et entièrement recyclable. Son poids est de 0,9 kg.
Adaptable à toute cuvette au standard NF.

Rock

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

fixation du pied de charnière au siège avec

autre

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

matériau pied de charnière/ rosace

plastique

pour montage du dessus

Non

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Non

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

entraxe filetage à vis

155...155 mm

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Rock

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.