Abattant thermodur BEMIS Napoli Rapid Ultra-Fix.

Main media

Abattant Napoli en thermodur de 1.8kg blanc avec fixation Rapid Ultra-Fix. Rapid Ultra-fix assure un montage rapide et simple : pousser l`écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée. Charnières standard 160 mm.

 
 

Détails du produit

BEMIS Rapid Ultra-Fix®. Montage rapide.
Fixation professionnelle pour un abattant
parfaitement stable.
Rapid Ultra-fix® assure un montage rapide et simple : pousser l‘écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée.
• Charnières en acier inoxydable.
• Matière Thermodur : durable et aspect
céramique.
• S‘adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce
• Garantie 2 ans.

Napoli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Non

amovible pour nettoyage

Non

traitement antibactérien

Non

entraxe filetage à vis

160...160 mm

avec motif

Non

surélevé

Non

avec couverture

Oui

Info produit

Gamme

Napoli

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.