Opio Classic Blanc

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifi é NF, garantie
2 ans, blanc de 1,7 kg. Dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98°.
À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fi xation de 130 à 165 mm,
fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis acier inoxydable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec motif

Non

avec couverture

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.