Bâti-pack WC Geberit Duofix 112 cm Sigma 12 Sigma20R WC Renova Compact Rimfree

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur minimale de rangement 1120 mm
  • construction autoportante Oui
  • hauteur 1120...1120 mm
ICON

Bâti-pack WC Geberit Duofix 112 cm Sigma 12 cm Sigma20 et WC Renova Compact

 
 

Détails du produit

DUOFIX SIGMA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bâti-support

raccordement eau du robinet

filetage extérieur

hauteur réglable des toilettes

Non

avec panneau de commande

Non

adapté à une commande au-dessus du rangement

Non

adapté à une commande face avant

Non

commande

Oui

commande

Oui

pièce de remplissage sous le réservoir

Non

convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm

Non

hauteur minimale de rangement

1120 mm

rinçage

autre

matériau du réservoir de rinçage

plastique

réglable en profondeur

Non

avec raccordement GBS

Non

programmable avec télécommande

Non

diamètre externe du tuyau de chasse d'eau

45 mm

avec kit d'isolation des bruits de contact

Oui

avec robinet d'arrêt

Oui

réglable en hauteur

Oui

adapté pour commande infrarouge

Oui

adapté pour commande à distance

Oui

avec matériau de fixation pour WC

Non

avec matériau de fixation pour l'élément

Oui

avec coude de drainage

Oui

construction autoportante

Oui

avec coude d'évacuation

Oui

largeur ajustable

Non

classe de qualité du réservoir de rinçage

polyéthylène (PE)

avec isolation contre la condensation

Non

dimensions du raccordement eau du robinet

1/2 pouce

quantité d'eau de rinçage ajustable

Non

fonctionnement sur batterie

Non

Convient pour connexion d'eau potable à l'arrière

Oui

Convient pour connexion d'eau potable en haut

Oui

Convient pour connexion d'eau potable à droite

Non

Convient pour connexion d'eau potable à gauche

Non

avec accès de maintenance

Oui

avec retardement de remplissage

Non

diamètre extérieur du tuyau de drainage

90...90 mm

avec habillage frontal

Non

capacité de charge> = 400 kg selon EN 997

Non

nombre de raccordements pour eau potable

1

avec connexion électrique

Non

avec connexion ventilateur

Non

convient pour WC douche

Oui

distance du centre des fixations pour WC

18 cm et 23 cm

convient aux toilettes avec une zone de contact réduite

Non

convient pour l'étranglement du débit de rinçage

Oui

convient pour système mural d'installation sanitaire

Oui

convient aux cloissons massives

Non

convient aux cloisons sèches

Oui

avec attaches convenant pour montage au sol

Oui

avec attaches convenant pour montage mural bas

Non

avec attaches convenant pour montage mural haut

Oui

quantité d'eau de chasse

2...7.5 l

profondeur

120...120 mm

hauteur

1120...1120 mm

largeur

500...500 mm

commande manuelle

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

DUOFIX SIGMA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.