Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack Wc Trio - Lave-mains en Céramique
Vasque :
• Économie d'eau : l'eau de lavage des mains sert à remplir le réservoir du bâti-support
• Équipée complète
• Finition blanche en céramique
• Robinet eau froide uniquement, à manette, chromé brillant.
• Bonde ouverte, chromé brillant
Décofast blanc 800 :
• Installé en moins de 30 sec. (pré-assemblé, pré-perforé).
• Caisson aggloméré mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur
• Finition décorative blanche satinée
Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE : fixation sur sol porteur, à commande en
face avant, robinet flotteur économiseur d'eau, chasse réglée à 2,5/4l, livré complet avec
bouton double volume chromé mat et brillant, kit d'évacuation coudé.
Cuvette suspendue SENTO : 100% carénée avec circuit d'eau
conçu spécialement pour une petite chasse de 2,5l et
une grande chasse de 4l.
Abattant Vence Premium : thermodur blanc
recouvrant, à fermeture ralentie, déclipsable, inrayable,
antibactérien, fixation rapide par le dessus avec
charnières individuelles en acier inoxydable.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
rinçage
réglable en hauteur
construction autoportante
Multiple de vente
Code Douane