Plaque de commande infrarouge Bluetooth pour urinoir Tectron Skate Chromé

Main media

Infrarouge-Electronique pour urinoir Tectron Skate Bluetooth Chromé GROHE 37503000

 
 

Détails du produit

Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé

Tectron skate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tectron skate

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Rinçage électronique pour urinoir

avec raccordement GBS

Non

avec prélavage

Oui

programmable avec télécommande

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

sans

set de rallonges disponible

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec rinçage intermédiaire

Oui

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Oui

plage de détection du capteur

45 mm

capacité de débit ajustable

Oui

pré-pression

1...1 bar

adapté à la classe de protection (IP)

autre

distance du mur

0...0 mm

profondeur de montage

0...0 mm

hauteur

12...12 mm

tension de raccordement

240 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

transformateur

avec transformateur

Oui

Modèle type

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.