Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque infrarouge pour réservoir Tectron Skate Chromé GROHE 37419000
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l) compatible avec réservoir GD2
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
L'eau est une ressource précieuse et son traitement devient de plus en plus cher. Cela signifie qu'il est indispensable de préserver cette ressource. Avec les technologies GROHE : simple touche ou double touche interrompable, il est facile de faire des économies d'eau tout en conservant un confort d'utilisation. La plaque de commande Skate Air double touche offre le choix de deux volumes de chasse possible et s'harmonise parfaitement avec toutes nos lignes de robinetterie. Elle peut être fixée horizontalement ou verticalement pour s'harmoniser parfaitement au carrelage par exemple ; elle donne également accès au réservoir caché pour l'entretien. Skate Air simple touche avec son bouton poussoir est particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nos plaques de commande Skate complètent nos collections de robinets et elles rehausseront votre prochain projet de salle de bains. Elles sont compatibles avec nos bâtis WC Rapid SL, bénéficient de la technique GROHE EasyConnect (un seul capillaire pour une installation rapide) et peuvent être montées dans un projet de rénovation.
Tectron skate
pour voir vos prix et les stocks
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
plage de détection du capteur
capacité de débit ajustable
Avec raccordement GBS
avec prélavage
programmable avec télécommande
capacité de débit maximale (300 kPa)
mode de commande
Classe de débit volumique
Set de rallonges disponible
Dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
pré-pression
distance du mur
Profondeur de montage
hauteur
Tension de raccordement
Couleur de base
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Avec transformateur
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme