Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque infrarouge pour réservoir Tectron Surf Chromé GROHE 38699001
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l) compatible avec réservoir GD2
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Tectron surf
pour voir vos prix et les stocks
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
plage de détection du capteur
capacité de débit ajustable
Avec raccordement GBS
avec prélavage
programmable avec télécommande
capacité de débit maximale (300 kPa)
mode de commande
Classe de débit volumique
Set de rallonges disponible
Dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
pré-pression
distance du mur
Profondeur de montage
hauteur
Tension de raccordement
Couleur de base
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Avec transformateur
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme