Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble Mécanisme/ Robinet Flotteur - Optima S / Quieto OD Universel
Cet ensemble de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation
des anciens mécanismes en off rant un réglage rapide pour s'adapter aux
diff érents types de réservoirs.
MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA S
• Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe
• Étrier à hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet de maintenir
le couvercle du réservoir
• Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace
• Eff ort d'actionnement inférieur à 20N
• Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
• Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
• Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD
• Double connexion: permet de s'adapter aux arrivées d'eau latérales et basses
• Hyper silencieux : 9 dB seulement grâce à un dispositif antibruit exclusif qui
amortit le fl ux d'eau assurant un remplissage de chasse quasi inaudible
• Ouverture diff érée (OD) permettant une économie d'eau : jusqu'à 5l par jour*
• Fermeture hydraulique
• Membrane résistante : conçue, de part sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt
de calcaire et optimiser l'entretien
• Mamelon 3/8e
laiton nickelé
• Débit de remplissage à 3 bars 7,2l/min
• Plage de fonctionnement 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
• Réglage du niveau d'eau par vis (plage de réglage 90mm)
• Entretien (membrane) facile : sans démontage de l'alimentation
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente