Réservoir de chasse apparent Bau Ceramic Blanc alpin

Main media

Réservoir de chasse apparent Bau Ceramic Blanc alpin GROHE 39436000

 
 

Détails du produit

Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Bau ceramic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse à poser

quantité d'eau de chasse

3...3 l

commande manuelle

Oui

commande

bouton-poussoir

Qualité du matériau

autre

Profondeur

153 mm

Hauteur

775 mm

Largeur

348 mm

Couleur

blanc

raccordement eau du robinet

filetage extérieur

position du réservoir

bas

diamètre externe de tube coude d'évacuation côté réservoir

0 mm

commande

Non

commande

Non

rinçage

deux quantités

matériau du réservoir de rinçage

autre

avec robinet d'arrêt

Non

avec coude d'évacuation

Oui

position du raccordement d'eau en haut

Non

avec isolation contre la condensation

Non

dimensions du raccordement eau du robinet

3/8 pouce

diamètre externe de tube eau du robinet (en pouces)

0 mm

raccordement d'eau en dessous

Oui

raccordement d'eau arrière

Non

raccordement d'eau droit

Non

raccordement d'eau gauche

Non

quantité d'eau de rinçage ajustable

Oui

Info produit

Gamme

Bau ceramic

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.