Sanicondens Pro v02, 2 entrées pour chaudière gaz ou fioul ou vitrine réfrigérée

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 5 m
  • volume refoulé max. 372 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne
ICON

Pompe de relevage chaudière - Sanicondens Pro v02, 2 entrées pour chaudière gaz ou fioul ou vitrine réfrigérée - Réf. SK6

 
 

Détails du produit

Sanicondens Pro v02 évacue les condensats et peut s'utiliser avec une chaudière au fioul ou gaz. Equipée d'une grande cuve pour réduire la fréquence de démarrage du moteur, elle est fournie avec un kit complet d'installation.
Solution compacte et silencieuse
Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs
Installation facilitée : kit complet fourni

Sanicondens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicondens

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eau de condensation

montage au sol

Oui

température moyenne (permanente)

35...35 °C

classe de qualité corps de pompe

polypropylène (PP)

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

0 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

28...28 mm

diamètre raccordement côté sortie

10...10 mm

valeur de PH min.

2.5

puissance électrique du moteur (P1)

60 W

émission du bruit

45 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

5...40 °C

hauteur d’élévation max.

5 m

volume refoulé max.

372 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

0.005712 l

Profondeur

240 mm

Hauteur

170 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

140 mm

Intensité

0.52 A

tuyau d’évacuation compris

Oui

granulés compris

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.